• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zestaw wkrętaków montażowych, Liczba części: 25

Nr art.: 667615 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 25 szt.
Opakowanie torba
Kolor Czerwony; Czarny
Do kontroli napięcia tak
Minimalna napięcie kontrolne 110
Maksymalne napięcie kontrolne 250
Liczba narzędzi 25
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny
Rodzaj produktu Bity/groty; Wkrętaki; Przyrząd regulacyjny
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Norma VDE 0682-201
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Numer producenta PB 6515.

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft“ i teleskopowy uchwyt precyzyjny do mocowania grotów.
8 dwustronnych grotów, 14 grotów i 1 wskaźnik napięcia (110 - 250 V wg VDE 0680/6) do wszystkich dostępnych połączeń śrubowych.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Czernione, dokładnie wykonane końcówki.

Zawartość:

Groty do śrub płaskich: Wielk. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Groty do wkrętów z główką Phillips: wielk. 00; 0; 1; 2
Groty do wkrętów Pozidriv: wielk. 0; 1; 2
Groty do 6-kątów: Wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Groty do Torx®: wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Próbniki napięcia nr 665020: wielk. 2,5
grot rozwiercający nr 667640: 1 szt.
uchwyt z tworzywa sztucznego nr 667620: 1 szt.
uchwyt teleskopowy: 1 szt.

W dostawie:

Zwijane etui z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Groty wymienne zob. nr 669605669608 i nr 659921659928.