Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw wkrętaków, Liczba części: 14

Nr art.: 667532 14

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667532 14
EAN / GTIN 4045197882608
Numer producenta 667532 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyjemną, przyczepną powłoką Haptoprene i rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarności. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.
Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Czernione, dokładnie wykonane końcówki.
Próbnik napięcia 110 − 250 V wg VDE 0680/6.

Zawartość:

groty do wkrętów z rowkiem nr 659928: wielk. 4; 5,5; 6,5; 8
groty do wkrętów z główką Phillips nr 659921: wielk. 1 i 2
groty Pozidriv nr 659923: wielk. 2
Groty do Torx® nr 659922: wielk. TX10; TX15; TX20; TX25
Groty rozwiertaków nr 667640: 1 szt.
Próbnik napięcia nr 665010: wielk. 2,5
uchwyt 2-komponentowy nr 667531: 1 szt.

W dostawie:

Ze zwijanym pokrowcem tekstylnym.

Wskazówka:

Ostrza zamienne zob. nr 659921 − 659928.