Wkrętaki dynamometryczne ze wskazaniami cyfrowymi, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 50cNm

Nr art.: 659912 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 307,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta DigiTorque V2
maksymalny moment obrotowy 50 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 107 mm
Zakres momentów obrotowych 10 cNm - 50 cNm
zakres momentu obrotowego 0,1 Nm - 0,5 Nm
rozdzielczość 1 cNm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm; lbfin
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
masa 56 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659912 50
EAN / GTIN 7610733288892
Numer producenta 9318.A 10-50 CNM

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcania (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
Ustawienie momentu obrotowego bez narzędzi poprzez pociągnięcie i przekręcenie pokrywy. Nastawiona wartość momentu obrotowego jest wskazywana w okienku (wskazanie cyfrowe na końcu rękojeści). Wbudowana elektronika z interfejsem NFC. Baterie wymienialne po stronie klienta (baterie guzikowe CR 1/3 N; 3 V). Jednostki miary: Nm, lbfft.
Do mocowania grotów wymiennych (nr 669605669608).

Zastosowanie:

Do kontrolowanego śrubowania z zadanym momentem.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.