Wkrętak dynamometryczny bez skali, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 200cNm

Nr art.: 659958 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 260,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
164 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 200 cNm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 124 mm
nastawiony moment obrotowy 1 Nm
nastawiony moment obrotowy 100 cNm
Zakres momentów obrotowych 40 cNm - 200 cNm
zakres momentu obrotowego 0,4 Nm - 2 Nm
odpowiednie groty wymienne 6 mm
sygnalizacja rozłączenia akustyczny; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
Norma DIN EN ISO 6789
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Numer producenta 8314.A 1.0 NM

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
Żądany moment obrotowy może być regulowany bezstopniowo za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego (nr 654300654460) i wkrętaka 6-kątnego SW 5 (nie wchodzi w zakres dostawy).
Do mocowania grotów wymiennych 6 mm (nr 659920659928).

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.