{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | Click-Torque C 3 Set 1 | |
| maximaal draaimoment | 20.000 cNm | |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Serie | Click-Torque | |
| Totale lengte L | 510 mm | |
| Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
| Draaimomentbereik | 30 lbfft - 146 lbfft | |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 Nm | |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 100 cNm | |
| Weergave | analoog | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
| Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
| Meettechniek | mechanisch | |
| Vast ingesteld draaimoment | nee | |
| Gegevens rapporteerbaar | nee | |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Aflezing omschakelbaar | lbfft; lbfft | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten; 6-kant-dopsleutel; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel | 10-19 mm | |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 6-10 mm | |
| Producttype | momentschroevendraaier |
| Artikelnummer | 656300 200 | |
| EAN/GTIN | 4013288204691 | |
| Nummer fabrikant | 05075680001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |