Sortiment momentových kľúčov Click-Torque C 3 súprava 1 200

Č. pol.: 656300 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 131,50 € PU (ks)
  • 54,60 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Click-Torque C 3 Set 1
Maximálny uťahovací moment 200 cNm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria Click-Torque
Celková dĺžka L 510 mm
Rozsah krútiaceho momentu 40 Nm - 200 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 30 lbfft - 146 lbfft
Členenie stupnice 1 dielik = 1 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 100 cNm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač; 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 10-19 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 6-10 mm
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 656300 200
EAN/GTIN 4013288204691
Číslo výrobcu 05075680001

Popis

Prevedenie:

Veľmi pevný, jednoramenný momentový kľúč (hnací štvorhran 1/2-palcový) s ergonomickou, 2-zložkovou rukoväťou a prepínateľnou račňou pre jednoduché nastavenie a zaistenie predvolenej hodnoty. Výrazne počuteľný a citeľný spúšťací signál pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu pevným uvoľnovacím mechanizmom. Jednoduché nastavenie a zaistenie požadovaného krútiaceho momentu vďaka systému čítania s hlavnou a jednou stupnicou. Na uťahovanie doprava.
Merná jednotka: Nm, lbfft.

Přesnost:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Obsah:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks 10; 13; 17; 19 mm
Zástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks 6; 8; 10 mm
Zástrčné hlavice na Torx®: 1 ks TX30; TX40; TX45; TX50
Predĺženie: 1 ks 125 mm
Momentový kľúč Click-Torque C 3: 1 ks 40 – 200 Nm
Skladovanie v: Textilný box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo