{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | carré de sortie | |
| Plage de couples min. | 40 Nm | |
| Plage de couples max. | 200 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Sens de serrage | droite | |
| Longueur totale L | 510 mm | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Etalonnable | oui | |
| Série | Click-Torque | |
| Référence fabricant | Click-Torque C 3 Set 1 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Nombre de dents (cran) | 45 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm; lbf ft | |
| Couple min., Nm | 40 | |
| Couple min., lbf ft | 30 | |
| Couple max., Nm | 200 | |
| Couple max., lbf ft | 146 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Réf., carré de sortie | 1/2 pouce | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Affichage | mode analogique | |
| Messtechnik | fonctionnement mécanique | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 1 Nm |
| Référence article | 656300 200 | |
| EAN / GTIN | 4013288204691 | |
| Réf. fabricant | 05075680001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |