Dinamometrinių raktų rinkinys Click-Torque C 3 rinkinys 1, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm

Prekės Nr.: 656300 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 58,00 € /vnt.
  • 140,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Click-Torque
Gamintojo pavadinimas Click-Torque C 3 Set 1
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 45
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm; lbf ft
Sukimo momentas min., Nm 40
Sukimo momentas min., lbf ft 30
Sukimo momentas maks., Nm 200
Sukimo momentas maks., lbf ft 146
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Dydis, pavaros kvadratas 1/2 in
Skalės skalės matavimo vienetas Nm
Skalės padalijimas, 1 padala 1 Nm
Dinamometras Nm; lbf ft
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys rinkinys
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Priveržimo kryptis dešinin.
Jungčių forma pavaros kvadratas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius analogin.
Sukimo momento diapazonas min. 40 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 200 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 3 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789
Visas ilgis 510 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 656300 200
EAN / GTIN 4013288204691
Gamintojo numeris 05075680001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas (kvadratinė pavara 1/2 colio) su ergonomiška 2 komponentų rankena ir perjungiama terkšle su 45 dantimis. Lengvą iš anksto nustatytos reikšmės nustatymą ir fiksavimą užtikrina garsinis ir apčiuopiamas paspaudimas, kai skalės reikšmė pasiekiama bei geras pagrindinės bei smulkiųjų skalių įskaitomumas. Aiškiai girdimas ir juntamas atlaisvinimo mechanizmas, kai pasiekiama nustatyta sukimo momento vertė. Dešininiam priveržimui. Matavimo vienetas: Nm, lbfft.

Tikslumas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Turinys:

6-briaunės galvutės: po 1 vnt. 10; 13; 17; 19 mm
galvutės, 6-briaunės: 1 vnt. 6; 8; 10 mm
atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: po 1 vnt. TX30; TX40; TX45; TX50
ilgintuvas: 1 vnt. 125 mm
dinamometrinis raktas Click-Torque C 3: 1 vnt. 40 – 200 Nm
sudėta į: medžiaginę dėžutę