Asortiman momentnih ključeva Click-Torque C 3 komplet 1 200 Nm

Artikl br.: 656300 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 139,39 € kom.
  • 57,88 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Click-Torque C 3 komplet 1
maskimalan okretni moment 200 cNm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija Click-Torque
Ukupna duljina L 510 mm
Područje okretnog momenta 40 Nm - 200 Nm
Područje okretnog momenta 30 lbfft - 146 lbfft
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 1 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 100 cNm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija zvučno; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment Ne
Protokoliranje podataka Ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje lbfft; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Profil progona 6-kutni odvijač; Šesterokutni nasadni ključ; Odvijači za TORX® vijke
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 10-19 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 6-10 mm
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 656300 200
EAN / GTIN 4013288204691
Broj proizvođača 05075680001

Opis

Izvedba:

Vrlo robustan momentni ključ s jednim krakom (pogonski četverokut 1/2 cola) s ergonomskom 2-komponentnom ručkom te preklopnom račnom za jednostavno podešavanje i osiguravanje zadane vrijednosti. Aktivacijski signal se jasno može čuti i osjetiti pri postizanju podešenog okretnog momenta zahvaljujući robusnoj mehanici za aktivaciju. Jednostavan odabir postavki i osiguravanje željenog zakretnog momenta zahvaljujući sustavu očitavanja s glavnom i preciznom skalom. Za pritezanje udesno.
Mjerna jedinica: Nm, lbfft.

Točnost:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Sadržaj:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: po 1 kom. 10; 13; 17; 19 mm
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: po je 1 kom. 6; 8; 10 mm
Umeci za odvijače za Torx®: po 1 kom. TX30; TX40; TX45; TX50
Produžetak: 1 kom. 125 mm
Momentni ključ Click-Torque C 3: 1 kom. 40 – 200 Nm
Pohrana u: Tekstilna kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema