Sada momentových klíčů Click-Torque C 3 Set 1, Maximální utahovací moment: 200Nm

Artiklové číslo: 656300 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 500,00 CZK / ks
  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru 4hran na výstupu
Rozsah krouticího momentu min. 40 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 200 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Směr utahování vpravo
Celková délka L 510 mm
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol výrobce ano
Lze kalibrovat ano
Řada Click-Torque
Označení výrobce Click-Torque C 3 Set 1
Obal kufříky
Počet zubů (aretace) 45
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 40
Krouticí moment min., lbf ft 30
Maximální krouticí moment, Nm 200
Maximální krouticí moment, lbf ft 146
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Velikost, 4hran na výstupu 1/2 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah sada
Druh produktu Momentové klíče
Ukazatel analogová
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 656300 200
EAN / GTIN 4013288204691
Číslo výrobce 05075680001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Velmi robustní, jednoramenný momentový klíč (hnací čtyřhran 1/2 palce) s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přepínatelnou ráčnou se 45 zuby. Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty je zajištěno slyšitelným a hmatovým zaklapnutím při dosažení hodnoty stupnice a s dobrou čitelností na hlavním a jemném měřítku. Zřetelně slyšitelný a hmatatelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu. Pro utahování doprava. Měrná jednotka: Nm, lbfft.

Přesnost:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Obsah:

Nástrčné hlavice 6hran: po 1 ks 10; 13; 17; 19 mm
6-hranné zástrčné hlavice: po 1 ks 6; 8; 10 mm
Zástrčné hlavice pro Torx®: po1 ks TX30; TX40; TX45; TX50
Prodloužení: 1 ks 125 mm
Momentový klíč Click-Torque C 3: 1 ks 40 – 200 Nm
Uložení v: Textilní box