{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza |
Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Ze skalą regulacji
|
|
| Wskazanie |
analogowy
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
2,5 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
25 Nm
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm; lbf ft
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
4 %
|
|
| Kierunek dokręcania |
strona prawa
|
|
| Długość całkowita L |
292 mm
|
|
| masa całkowita |
515 g
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Uchwyt do końcówek wymiennych |
9×12 mm
|
|
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 |
17,5 mm
|
|
| Liczba zębów (zatrzask) |
45
|
|
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 |
240 mm
|
|
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 |
222,5 mm
|
|
| Funkcja łamania |
nie
|
|
| Funkcja Slipper |
nie
|
|
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
2,5
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
25
|
|
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany |
nie
|
|
| Jednostka momentu obrotowego |
Nm; lbf ft
|
|
| Zasada zadziałania |
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy
|
|
| Feedback |
Wyzwalający; akustyczny
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
mechanicznie
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
0,1 Nm
|
|
| Rodzaj produktu |
Klucz dynamometryczny
|
|
| Messfunktionen |
Moment obrotowy
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Numer artykułu | 656220 25 | |
| EAN / GTIN | 4013288219756 | |
| Numer producenta | 05075651001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |