{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 2,5 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 25 Nm | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm; lbf ft | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 4 % | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Länge gesamt L | 292 mm | |
| Gewicht gesamt | 515 g | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 | 17,5 mm | |
| Zähnezahl (Rastung) | 45 | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 | 240 mm | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 | 222,5 mm | |
| Knickfunktion | nein | |
| Slipperfunktion | nein | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Drehmoment min., Nm | 2,5 | |
| Drehmoment max., Nm | 25 | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | nein | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | akustisch; auslösend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,1 Nm | |
| Messfunktionen | Drehmoment |
| Artikelnummer | 656220 25 | |
| EAN / GTIN | 4013288219756 | |
| Herstellernummer | 05075651001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |