Clé dynamométrique à vernier sans embout, Couple maximal: 25Nm

Réf.: 656220 25
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 58,00 € /pcs.
  • 140,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Outil interchangeable: outil d’insertion
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 25 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±4 %
Outil interchangeable outil d’insertion
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Longueur totale L 292 mm
Plage de couples 2,5 Nm - 25 Nm
Graduation 1 trait = 0,1 Nm
Poids 515 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 17,5 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie mécanique
Fonction Knick non
Fonction Slipper non
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Index mobile non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback Signal sonore
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 222,5 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 240 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 656220 25
EAN / GTIN 4013288219756
Réf. fabricant 05075651001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras, très robuste (carré d’entraînement 1/2 pouce), avec manche bimatière ergonomique et cliquet réversible à 45 dents. Le réglage et la sécurisation aisés de la valeur préréglée sont garantis par un clic sonore et sensitif lorsque la valeur d’échelle est atteinte et par une bonne lisibilité sur le vernier principal et de précision. Mécanisme de déclenchement sensitif et sonore nettement perceptible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte. Pour serrage à droite. Unité de mesure: Nm, lbfft.

Fonctionnement:

La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Par rapport à la valeur affichée, uniquement pour le serrage à droite: ±4 %.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit
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
Connectez-vous