Nyomatékkulcs skálával feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 25Nm

Cikkszám: 656220 25
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 58,00 € /(db)
  • 140,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Cserélhető szerszám: Rátűző szerszám
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 25 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Cserélhető szerszám Rátűző szerszám
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 292 mm
Nyomatéktartomány 2,5 Nm - 25 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 0,1 Nm
Súly 515 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 17,5 mm
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika mechanikus
Kattanó funkció nem
Slipper funkció nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció nem
Vonszolt mutató nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés Hangjelzés
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Nyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 222,5 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 240 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 656220 25
EAN / GTIN 4013288219756
Gyártó száma 05075651001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon robusztus, egykarú nyomatékkulcs (1/2 col meghajtó négyszög) ergonomikus 2 komponensű markolattal és 45 fogas irányváltós racsnival. Az alapértelmezett érték egyszerű beállítását és rögzítését a skálaérték elérésekor hallható és érezhető reteszelés, valamint a fő- és finomskála jó leolvashatósága biztosítja. Jól hallható és érezhető kioldó mechanika a beállított nyomatékérték elérésekor. Jobbos meghúzáshoz. Mértékegység: Nm, lbfft.

Funkció:

A kulcs „jelzést adva“ (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

A kijelzett értékhez képest csak jobbos meghúzás esetén: ±4 %.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték