Klucz dynamometryczny ze skalą bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 100Nm

Nr art.: 656220 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 297,21 PLN /szt.
  • 717,40 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza
Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie
Ze skalą regulacji
Wskazanie
analogowy
Min. zakres momentu obrotowego
20 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego
100 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego
lbf ft; Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo
3 %
Kierunek dokręcania
strona prawa
Długość całkowita L
390 mm
masa całkowita
1 052 g
Protokół kontroli producenta
tak
Uchwyt do końcówek wymiennych
9×12 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2
17,5 mm
Liczba zębów (zatrzask)
45
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3
329 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1
311,5 mm
Funkcja łamania
nie
Funkcja Slipper
nie
Regulacja uaktywnienia
z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm
20
Maks. moment obrotowy, Nm
100
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany
nie
Jednostka momentu obrotowego
Nm; lbf ft
Zasada zadziałania
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający
Akustyczny; Dotykowy
Feedback
Wyzwalający; akustyczny
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Messtechnik
mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
0,5 Nm
Rodzaj produktu
Klucz dynamometryczny
Messfunktionen
Moment obrotowy
Norma
DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 656220 100
EAN / GTIN 4013288219770
Numer producenta 05075653001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny (czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cala) z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i przełączaną grzechotką z 45 zębami. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali oraz dobra czytelność na skali głównej i precyzyjnej zapewniają łatwą regulację i zabezpieczenie wartości zadanej. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne wyzwolenie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Do dokręcania w prawą stronę. Jednostka miary: Nm, lbfft.

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Od wskazanej wartości tylko przy dokręcaniu w prawo: ±3%.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy