{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru |
Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
|
|
| Nastavení hodnoty vypínání |
S nastavovací stupnicí
|
|
| Ukazatel |
analogová
|
|
| Rozsah krouticího momentu min. |
2,5 Nm
|
|
| Rozsah krouticího momentu max. |
25 Nm
|
|
| Měrná jednotka krouticího momentu |
Nm; lbf ft
|
|
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček |
4 %
|
|
| Směr utahování |
vpravo
|
|
| Celková délka L |
292 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
515 g
|
|
| Zkušební protokol výrobce |
ano
|
|
| Upínač nástrčného nástroje |
9×12 mm
|
|
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 |
17,5 mm
|
|
| Počet zubů (aretace) |
45
|
|
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 |
240 mm
|
|
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 |
222,5 mm
|
|
| Funkce řehtačky |
ne
|
|
| Funkce posuvníku |
ne
|
|
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání |
nastavitelný
|
|
| Krouticí moment min., Nm |
2,5
|
|
| Maximální krouticí moment, Nm |
25
|
|
| Funkce QuickRelease/rychloupínání |
ne
|
|
| Jednotky krouticího momentu |
Nm; lbf ft
|
|
| Princip vypínání |
Mechanické spuštění krátké dráhy
|
|
| Spouštěcí signál |
Akustický; Dotykový
|
|
| Feedback |
akustický; s vypínáním
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Messtechnik |
mechanický
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
0,1 Nm
|
|
| Druh produktu |
Momentové klíče
|
|
| Messfunktionen |
Krouticí moment
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Katalogové číslo | 656220 25 | |
| EAN / GTIN | 4013288219756 | |
| Číslo výrobce | 05075651001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |