Zestaw startowy HCT – elektroniczny przyrząd kontrolny do pomiaru momentu obrotowego, typ: 2

Nr art.: 655084 2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 6 526,38 PLN /szt.
  • 1 278,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
min. moment obrotowy 5 Nm
Maks. moment obrotowy 50 Nm
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Rozdzielczość 0,01 Nm
Złącze Bluetooth®; USB
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Nadaje się do kalibracji tak
Rozmiar, 4-kątne 3/8
Stopień ochrony IP IP40
Oznaczenie producenta HCT Starter Kit – Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Indeks momentu obrotowego 1
Wskaźnik tak
Wskaźnik długości 161 mm
szerokość wskaźnika 146 mm
wysokość wskaźnika 86 mm
Uchwyt 4-kątne
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Protokół kontrolny tak
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Windows App
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655084 2
EAN / GTIN 4069515061728
Numer producenta 655084 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw startowy HCT z elektronicznym przyrządem do kontroli momentu obrotowego to idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników, którzy chcą w szybki, niezawodny i zgodny z normami sposób sprawdzić swoje klucze dynamometryczne lub wkrętaki dynamometryczne – zarówno mechaniczne, jak i elektroniczne, niezależnie od producenta.
Pakiet obejmuje przyrząd kontrolny do pomiaru momentu obrotowego nr 654410 oraz aplikację HCT Windows i stanowi wydajny system umożliwiający bezpieczne przeprowadzanie kontroli działania oraz dokumentacji zgodnej z wymogami audytowymi.
Funkcje i zalety pakietu

1. Maksymalna elastyczność podczas kontroli narzędzi
Za pomocą przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego nr 654410 50 użytkownicy mogą testować wszystkie popularne klucze dynamometryczne – zarówno mechaniczne, jak i elektroniczne, tak firmy Hoffmann Group, jak i innych producentów.
Dzięki temu klient nie jest zależny od konkretnego typu narzędzia i może nadal korzystać z posiadanego wyposażenia.

2. Bezpieczna i zgodna z normami kontrola kluczy dynamometrycznych
Przyrząd kontrolny umożliwia prostą, powtarzalną i niezawodną kontrolę dokładności wyzwalania.
W ten sposób użytkownik ma pewność, że każde narzędzie działa prawidłowo – co jest istotnym elementem zapewnienia jakości i monitorowania narzędzi w sposób zgodny z normami.

3. W pełni automatyczna dokumentacja za pomocą aplikacji HCT Windows
Aplikacja udostępnia kompleksowe wskazówki dla operatora oraz rejestruje i archiwizuje dane kontrolne.
Korzyści dla użytkownika:
Wskazówki dla operatora włącznie z automatycznym generowaniem protokołów
Pełna identyfikowalność wszystkich kontroli
Uporządkowane przechowywanie danych w zgodny z normami sposób
Łatwe wyszukiwanie wszystkich dowodów na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych

4. Protokoły spełniające wymogi audytów, które można zaprezentować w dowolnym momencie
Wszystkie wyniki kontroli są archiwizowane w formie cyfrowej i nadają się do bezpośredniego przedłożenia w związku z wymogami dotyczącymi dowodów lub audytu.
Zapewnia to bezpieczeństwo, przejrzystość i jasny łańcuch dowodowy w zarządzaniu jakością.

Przegląd korzyści
Zestaw startowy HCT Torque Testing umożliwia bezpieczne procesy kontrolne, swobodne korzystanie z narzędzi i pełną dokumentację cyfrową – idealny dla firm, które chcą efektywnie testować i dokumentować posiadane klucze dynamometryczne.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zawartość:

Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego: nr 654410 50
Odbiornik radiowy do aplikacji HCT na Windows: Nr 498999 SINGLE

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontroli kluczy dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem oraz do ogólnych pomiarów momentów obrotowych w zakresie pomiarowym przyrządu do kontroli momentu obrotowego.
  • Moment obrotowy można przykładać w prawo lub w lewo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Przed użyciem doprowadzać do temperatury pokojowej przez co najmniej 30 minut.
  • Stosować wyłącznie w przypadku zgodnego z przepisami, niezawodnego zamocowania.
  • Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest w nienagannym stanie technicznym i umożliwia bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • W razie upadku lub kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie i kalibrację dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować wyłącznie zalecane adaptery i złącza trzpieniowe.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać zalecanych momentów dokręcania.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie przeprowadzać testu momentu obrotowego na napędzanych wkrętakach ani kluczach do śrub.
  • Nie stosować w przypadku nieprawidłowej instalacji elektrycznej i mechanicznej, obsługi ani czyszczenia.