HCT Starter Kit – Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät, Typ: 3

Artikel-Nr.: 655084 3
Rabatt
1.675,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 253,00 € /Stk.
  • 1.292,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät
Drehmoment min. 20 Nm
Drehmoment max. 350 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment 1 %
Auflösung 0,1 Nm
Schnittstelle Bluetooth®; HCT Windows App; USB
Gewicht 3 kg
Anzugrichtung links; rechts
Kalibrierbar ja
Größe, Vierkant 1/2
IP Schutzart IP40
Serie HCT
EX-Bereich nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Drehmoment Index 1
Anzeigegerät ja
Anzeigegerät Länge 161 mm
Anzeigegerät Breite 146 mm
Anzeigegerät Höhe 86 mm
Aufnahme Vierkant
Genauigkeit ± 1 %
Vierkant-Adapter 1/2
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Prüfprotokoll ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655084 3
EAN / GTIN 4069515061735
Herstellernummer 655084 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das HCT Starter Kit elektronisches Drehmomentprüfgerät bietet die ideale Lösung für alle Anwender, die ihre Drehmomentschlüssel oder Drehmomentschraubendreher – ob mechanisch oder elektronisch, unabhängig vom Hersteller – schnell, zuverlässig und normgerecht prüfen möchten.
Das Bundle kombiniert das Drehmomentprüfgerät Nr. 654410 mit der HCT Windows App zu einem leistungsstarken System für sichere Funktionsprüfungen und revisionssichere Dokumentation.
Funktionen & Nutzen des Bundles

1. Maximale Flexibilität bei der Werkzeugprüfung
Mit dem Drehmomentprüfgerät Nr. 654410 350 können Anwender sämtliche gängigen Drehmomentschlüssel testen – egal ob mechanisch oder elektronisch, ob von der Hoffmann Group oder anderen Herstellern.
Damit bleibt der Kunde unabhängig von einem bestimmten Werkzeugtyp und kann seine bestehende Ausstattung weiterhin nutzen.

2. Sichere und normkonforme Prüfung der Drehmomentschlüssel
Das Prüfgerät ermöglicht eine einfache, wiederholgenaue und zuverlässige Überprüfung der Auslösegenauigkeit.
Damit stellt der Anwender sicher, dass jedes Werkzeug korrekt arbeitet – ein wichtiger Bestandteil von Qualitätssicherung und normgerechter Werkzeugüberwachung.

3. Vollautomatische Dokumentation mit der HCT Windows App
Die App übernimmt die komplette Werkerführung, Aufzeichnung und Ablage der Prüfdaten.
Vorteile für den Anwender:
Werkerführung mit automatische Protokollgenerierung
lückenlose Rückverfolgbarkeit aller Prüfungen
strukturierte, normkonforme Datenspeicherung
einfache Auffindbarkeit aller Nachweise für interne und externe Audits

4. Audit­sichere Protokolle – jederzeit vorzeigbar
Alle Prüfungsergebnisse werden digital archiviert und können bei Nachweis- oder Audit­anforderungen direkt vorgelegt werden.
Das sorgt für Sicherheit, Transparenz und klare Nachweisketten im Qualitätsmanagement.

Ihr Vorteil auf einen Blick
Das HCT Starter Kit Torque Testing ermöglicht sichere Prüfprozesse, flexible Werkzeugnutzung und vollständige digitale Dokumentation – ideal für Unternehmen, die ihre bestehenden Drehmomentschlüssel effizient prüfen und dokumentieren möchten.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth®:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Inhalt:

Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät: Nr. 654410 350
Funkempfänger für HCT Windows App: Nr. 498999 SINGLE

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln sowie zur allgemeinen Messung von Drehmomenten im Messbereich des Drehmoment-Prüfgeräts.
  • Drehmoment kann im Uhrzeigersinn und im Gegenuhrzeigersinn aufgebracht werden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur bringen.
  • Nur bei vorschriftsmäßiger, sicherer Befestigung verwenden.
  • Vor Verwendung auf technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand prüfen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Nur empfohlene Adapter und Verbindungsschäfte verwenden.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Vorgegebene Drehmomente nicht überschreiten.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Kein Drehmomenttest von motorisierten Schraubendrehern oder Schraubenschlüsseln.
  • Keine Verwendung bei unsachgemäßer elektrischer und mechanischer Installation, Bedienung oder Reinigung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit