Základní sada HCT Starter Kit – elektronická zkoušečka krouticího momentu, Typ: 3

Artiklové číslo: 655084 3
Sleva
41 038,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 6 325,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
238 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Krouticí moment min. 20 Nm
Maximální krouticí moment 350 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Rozlišení 0,1 Nm
Rozhraní Bluetooth®; USB
Směr dotažení vlevo; vpravo
Lze kalibrovat ano
Velikost, 4hran 1/2
Typ krytí IP IP40
Označení výrobce HCT Starter Kit – Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät
oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Index krouticího momentu 1
Zobrazovací přístroj ano
Zobrazovací přístroj – délka 161 mm
Zobrazovací přístroj šířka 146 mm
Zobrazovací přístroj výška 86 mm
Upínač 4hran
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Zkušební protokol ano
Bezdrátová aplikace HCT Windows App
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655084 3
EAN / GTIN 4069515061735
Číslo výrobce 655084 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní sada HCT Starter Kit s elektronickou zkoušečkou krouticího momentu představuje ideální řešení pro všechny uživatele, kteří chtějí rychle, spolehlivě a v souladu s normami testovat své momentové klíče nebo momentové šroubováky od různých výrobců, ať už mechanické nebo elektronické.
Tento balíček kombinuje zkoušečku krouticího momentu č. 654410 s aplikací HCT Windows a vytváří tak výkonný systém pro bezpečné funkční zkoušky a dokumentaci splňující požadavky na audit.
Funkce a výhody balíčku

1. Maximální flexibilita při kontrole nástrojů
Pomocí zkoušečky krouticího momentu č. 654410 350 mohou uživatelé testovat všechny běžné momentové klíče, mechanické i elektronické, od Hoffmann Group nebo jiných výrobců.
Díky tomu zůstává zákazník nezávislý na konkrétním typu nástroje a může i nadále používat své stávající vybavení.

2. Bezpečná a normám vyhovující kontrola momentových klíčů
Tento zkušební přístroj umožňuje jednoduchou, opakovatelnou a spolehlivou kontrolu přesnosti aktivace.
Tímto způsobem uživatel zajistí, aby každý nástroj pracoval správně, což je důležitou součástí řízení jakosti a monitorování nástrojů v souladu s normami.

3. Plně automatizovaná dokumentace pomocí aplikace HCT Windows
Aplikace přebírá kompletní navigaci pro pracovníky, zaznamenávání a ukládání dat z provedených zkoušek.
Výhody pro uživatele:
Navigace pro pracovníky s automatizovaným generováním protokolů
Úplná zpětná vysledovatelnost všech kontrol
Strukturované ukládání dat v souladu s normami
Snadné vyhledávání všech dokladů pro interní a externí audity

4. Spolehlivé protokolování pro potřeby auditu – kdykoli k nahlédnutí
Všechny výsledky kontrol jsou archivovány v digitální podobě a mohou být přímo předloženy v případě požadavků na doložení výsledku nebo pro případ auditu.
Tím je zajištěna bezpečnost, spolehlivost, transparentnost a jasná struktura dokladů v rámci řízení jakosti.

Přehled výhod pro vás
Základní sada HCT pro testování krouticího momentu, Torque Testing, umožňuje bezpečné a spolehlivé testovací procesy, flexibilní použití nástrojů a kompletní digitální dokumentaci. Ideální nástroj pro společnosti, které chtějí efektivně testovat a dokumentovat své stávající momentové klíče.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Obsah:

Rádiový přijímač pro aplikaci HCT Windows: č. 498999 SINGLE
Elektronická zkoušečka kroutícího momentu: č. 654410 350

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolu indikujících a spouštěcích momentových klíčů a pro všeobecné měření krouticích momentů v měřicím rozsahu zkušební přístroje krouticího momentu.
  • Krouticí moment lze použít ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.
  • Pro průmyslové použití.
  • Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
  • Používejte pouze v případě bezpečného upevnění podle předpisů.
  • Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
  • Používejte pouze doporučené adaptéry a spojovací stopky.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte předepsané krouticí momenty.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Žádné zkoušky krouticích momentů motorizovaných šroubováků nebo klíčů.
  • Nepoužívejte při nesprávné elektrické a mechanické instalaci, obsluze nebo čištění.