Kit de inicio HCT: aparato de comprobación de par electrónico, Tipo: 1

Número de artículo: 655084 1
Descuento
1.674,33 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 1.511,64 € /piezas
  • 296,01 € /piezas
a petición
En stock
121 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro
Par de giro mín. 1 Nm
Par máx. 12 Nm
Precisión de medición par de giro 1 %
Resolución 0,01 Nm
Interfaz Bluetooth®; USB
Dirección de apriete a derecha; a izquierda
Calibrable sí
Tamaño, cuadrado 3/8
Clase de protección IP: IP40
Denominación del fabricante HCT Starter Kit – Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Índice de par de giro 1
Pantalla de visualización sí
Pantalla de visualización de longitud 161 mm
Anchura pantalla de visualización 146 mm
Altura pantalla de visualización 86 mm
Asiento cuadrado
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Certificado de prueba sí
Aplicación de radio HCT Windows App
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 655084 1
EAN / GTIN 4069515061711
Número del fabricante 655084 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El kit de inicio HCT para comprobador de par electrónico ofrece la solución ideal para todos los usuarios que desean comprobar sus llaves o destornilladores dinamométricos, ya sean mecánicos o electrónicos, independientemente del fabricante, de forma rápida, fiable y conforme a la normativa.
El paquete combina el comprobador de par n.º 654410 con la aplicación HCT para Windows, creando un potente sistema para realizar comprobaciones de funcionamiento seguras y obtener una documentación a prueba de revisiones.
Funciones y ventajas del paquete

1. Máxima flexibilidad en la comprobación de herramientas
Con el comprobador de par n.º 654410 12, los usuarios pueden comprobar todas las llaves dinamométricas habituales, ya sean mecánicas o electrónicas, de Hoffmann Group o de otros fabricantes.
De este modo, el cliente no depende de un tipo de herramienta concreto y puede seguir utilizando su equipamiento actual.

2. Comprobación segura y conforme a las normas de las llaves dinamométricas
El aparato de comprobación permite comprobar de forma sencilla, repetible y fiable la precisión de disparo.
De este modo, el usuario se asegura de que todas las herramientas funcionan correctamente, lo cual es un componente importante del control de calidad y la supervisión de herramientas conforme a las normas.

3. Documentación totalmente automática con la aplicación HCT para Windows
La aplicación se encarga de toda la gestión de los trabajadores, el registro y el almacenamiento de los datos de inspección.
Ventajas para el usuario:
Gestión de trabajadores con generación automática de informes
Trazabilidad completa de todas las comprobaciones
Almacenamiento de datos estructurado y conforme a las normas
Fácil localización de todas las pruebas para auditorías internas y externas

4. Registros auditables: disponibles en cualquier momento
Todos los resultados de las inspecciones se archivan digitalmente y pueden presentarse directamente en caso de requisitos de verificación o auditoría.
Esto garantiza la seguridad, la transparencia y unas cadenas de trazabilidad claras en la gestión de la calidad.

Resumen de las ventajas
El kit de inicio HCT para comprobación de par permite realizar procesos de prueba seguros, un uso flexible de las herramientas y una documentación digital completa, lo que lo hace ideal para empresas que desean comprobar y documentar de forma eficiente sus llaves dinamométricas existentes.

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Contenido:

Aparato de comprobación del par de giro electrónico: N.º 654410 12
Emisor de radio para la aplicación de Windows HCT: N.º 498999 SINGLE

Volumen de suministro:

Incluye la pieza de aumento n.° 649550, tam. 1 (de 1/4 pulg. a 3/8 pulg.) y el mango de conexión n.° 650006, tam. 3.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la comprobación de llaves dinamométricas con indicación y disparo y para la medición general de pares en el rango de medición del aparato de comprobación de par.
  • El par de giro se puede aplicar en sentido horario y antihorario.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo cuando esté correctamente asegurado.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo los adaptadores y mangos de conexión recomendados.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • No superar los pares indicados.
  • No abrir la carcasa.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No probar el par de giro de destornilladores o llaves motorizadas.
  • No utilizar en caso de instalación eléctrica y mecánica, funcionamiento o limpieza incorrectos.