Exécution:
Le kit de base HCT Appareil électronique de contrôle du couple offre la solution idéale à tous les utilisateurs qui souhaitent contrôler leurs clés dynamométriques ou tournevis dynamométriques, qu’ils soient mécaniques ou électroniques, quel que soit le fabricant, de manière rapide, fiable et conforme aux normes.
Le kit se compose de l’appareil de contrôle du couple
654410 et de l’application HCT Windows pour former un système performant permettant d’effectuer des contrôles de fonctionnement en toute sécurité et de générer une documentation conforme aux exigences d’audit.
Fonctions et avantages du kit1. Flexibilité maximale pour le contrôle des outilsL’appareil de contrôle du couple
654410 12 permet aux utilisateurs de tester toutes les clés dynamométriques courantes, qu’elles soient mécaniques ou électroniques, de la marque Hoffmann Group ou d’autres fabricants.
Les clients peuvent ainsi conserver leur indépendance vis-à-vis d’un type d’outil spécifique et continuer d’utiliser leurs équipements existants.
2. Contrôle sûr et conforme aux normes des clés dynamométriquesL’appareil de contrôle permet une vérification simple, répétable et fiable de la précision du déclenchement.
L’utilisateur s’assure ainsi que chaque outil fonctionne correctement, un élément essentiel de l’assurance qualité et du suivi des outils conforme aux normes.
3. Documentation entièrement automatique grâce à l’application HCT WindowsL’application prend en charge un guidage complet de l’opérateur, l’enregistrement et le stockage des données de contrôle.
Avantages pour l’utilisateur:
Guidage de l’opérateur avec génération automatique de rapports
Traçabilité complète de tous les contrôles
Stockage structuré et conforme aux normes des données
Accès aisé à toute la documentation pour les audits internes et externes
4. Rapports fiables – disponibles à tout momentTous les résultats des contrôles sont archivés au format numérique et peuvent être présentés directement en cas de demande de justificatifs ou d’audits.
La sécurité, la transparence et une traçabilité complète des preuves sont ainsi garanties dans le cadre de la gestion de la qualité.
Vos avantages en brefLe kit de base HCT Torque Testing permet des processus de contrôle sûrs, une utilisation flexible des outils et une documentation numérique complète. Il est idéal pour les entreprises qui souhaitent contrôler et documenter efficacement leurs clés dynamométriques existantes.
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsAvantages de la transmission radio via Bluetooth®:
- Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
- Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
- Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
- Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.
Fonctionnement:
IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.
Contenu:
Appareil électronique de contrôle du couple: Code art.
654410 12
Récepteur radio pour application HCT Windows: Code art.
498999 SINGLE
Livraison:
Avec augmentateur
649550 réf. 1 (1/4 à 3/8 pouces) et adaptateur
650006 réf. 3.
Warning:
Utilisation normale- Pour le contrôle de clés dynamométriques à affichage et à déclenchement, ainsi que pour la mesure générale de couples dans la plage de mesure de l’appareil de contrôle du couple.
- Le couple peut être appliqué dans le sens horaire et antihoraire.
- Pour usage industriel.
- Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
- Utiliser uniquement en cas de fixation sûre et correcte.
- Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
- Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
- Utiliser uniquement les adaptateurs recommandés.
- Faire étalonner et régler régulièrement.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne pas dépasser le couple prédéfini.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
- Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
- Ne pas apporter de modifications.
- Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
- Pas de test de couple de clés ou de tournevis motorisés.
- Ne pas utiliser en cas d’installation électrique et mécanique, d’utilisation ou de nettoyage non conformes.