Kit de pornire HCT – Dispozitiv electronic de verificare dinamometrică, Tip: 1

Cod articol.: 655084 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 253,00 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 655084 1
EAN / GTIN 4069515061711
Număr producător 655084 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Kitul de pornire HCT pentru dispozitivul electronic de verificare dinamometrică oferă soluția ideală pentru toți utilizatorii care doresc să-și verifice cheile dinamometrice – mecanice sau electronice, indiferent de producător – în mod rapid, fiabil și conform standardelor.
Pachetul combină dispozitivul electronic de verificare dinamometrică cod 654410 cu aplicația HCT Windows pentru a forma un sistem performant pentru testări funcționale sigure și documentație conformă cu cerințele de audit.
Funcțiile și avantajele pachetului

1. Flexibilitate maximă la verificarea sculelor
Cu ajutorul dispozitivului de verificare dinamometrică cod 654410 12, utilizatorii pot testa toate cheile dinamometrice uzuale, indiferent dacă sunt mecanice sau electronice, produse de Hoffmann Group sau de alți producători.
Astfel, clientul nu depinde de un anumit tip de scule și poate continua să utilizeze echipamentul existent.

2. Verificarea sigură și conformă cu normele a cheilor dinamometrice
Dispozitivului de verificare permite verificarea simplă, repetabilă și fiabilă a preciziei de declanșare.
Astfel, utilizatorul se asigură că fiecare sculă funcționează corect, un element important al asigurării calității și al monitorizării sculelor în conformitate cu standardele.

3. Documentare complet automată cu aplicația HCT Windows
Aplicația preia complet ghidarea lucrătorilor, înregistrarea și stocarea datelor de verificare.
Avantaje pentru utilizator:
Ghidarea lucrătorilor cu generare automată de protocoale
trasabilitate completă a tuturor verificărilor
stocarea structurată și conformă cu standardele a datelor
ușurința găsirii tuturor dovezilor pentru auditurile interne și externe

4. Protocoale sigure pentru audit – prezentabile în orice moment
Toate rezultatele verificărilor sunt arhivate digital și pot fi prezentate direct în cazul cererilor de verificare sau audit.
Acest lucru asigură siguranță, transparență și lanțuri de dovezi clare în managementul calității.

Toate avantajele pentru dvs., dintr-o privire
Kitul de pornire HCT Torque Testing permite procese de testare sigure, utilizarea flexibilă a sculelor și documentarea digitală completă, ideal pentru companiile care doresc să testeze și să documenteze în mod eficient cheile dinamometrice existente.

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Conţinut:

Dispozitiv electronic de verificare dinamometrică: Cod 654410 12
Receptor pentru aplicaţie HCT Windows: Cod 498999 SINGLE

Livrare:

Inclusiv adaptor de mărire Cod 649550 Ref. 1 (1/4 inch pe 3/8 inch) şi coadă de conectare Cod 650006 Ref. 3.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru testarea cheilor dinamometrice indicatoare și declanșatoare și pentru măsurarea generală a momentelor dinamometrice în domeniul de măsurare al testerului dinamometric.
  • Cuplul poate fi aplicat în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic.
  • Pentru uz industrial.
  • Înainte de utilizare, lăsaţi minimum 30 de minute la temperatura camerei.
  • Utilizați numai dacă este bine fixat în conformitate cu instrucțiunile.
  • Înainte de utilizare verificaţi dacă starea de funcţionare este perfectă din punct de vedere tehnic şi sigură din punct de vedere operaţional.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • În cazul căderii sau lovirii de alte obiecte, folosiţi scula din nou numai după verificarea şi calibrarea integrală.
  • Utilizați numai adaptoare și cozi de conectare recomandați.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi momentele de rotaţie prestabilite.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Niciun test de cuplu al șurubelnițelor sau cheilor motorizate.
  • Nu utilizați în caz de instalare electrică și mecanică, funcționare sau curățare necorespunzătoare.