{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Skok | 0,03 mm; 0,05 mm; 0,08 mm; 0,13 mm | |
| Grubość min. | 0,05 mm | |
| Grubość maks. | 0,89 mm | |
| Długość listków | 100 mm | |
| Liczba listków | 13 szt. | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| grubości listków | 0,05 mm; 0,08 mm; 0,1 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,38 mm; 0,51 mm; 0,64 mm; 0,76 mm; 0,89 mm | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 6548680 | |
| EAN / GTIN | 4010886654866 | |
| Numer producenta | 6548680 | |
| Numer L | L60160 1936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |