Compartiments de la jauge d'épaisseur

Réf.: 6548680
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pas 0,03 mm; 0,05 mm; 0,08 mm; 0,13 mm
Epaisseur min. 0,05 mm
Epaisseur max. 0,89 mm
Longueur de lame 100 mm
Nombre de lames 13 pc.
Configurable non
Epaisseur de lame 0,05 mm; 0,08 mm; 0,1 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,38 mm; 0,51 mm; 0,64 mm; 0,76 mm; 0,89 mm
Type de produit jauge d’épaisseur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 6548680
EAN / GTIN 4010886654866
Réf. fabricant 6548680
Article hors catalogue L60160 1936
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Poignée nickelée

Caractéristique(s):

  • Nombre de feuilles: 13
  • Version: nickelé
  • Longueur de la lame [mm]: 100 mm
  • Épaisseur de la lame [inch]:
    • .002″
    • .003″
    • .004″
    • .005″
    • .006″
    • .008″
    • .010″
    • .012″
    • .015″
    • .020″
    • .025″
    • .030″
    • .035″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non