Hézagmérő.0002 - .035″.

Cikkszám: 6548680
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6548680
EAN / GTIN 4010886654866
Gyártó száma 6548680
L-szám L60160 1936
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Védőnyéllel összecsukható, pengehossz 100 mm
Tűvel bevont fogantyúval

Jellemző:

  • Lapok száma: 13
  • Kialakítás: nikkelezett
  • Penge hossza [mm]: 100 mm
  • Penge vastagsága [inch]:
    • .002″
    • .003″
    • .004″
    • .005″
    • .006″
    • .008″
    • .010″
    • .012″
    • .015″
    • .020″
    • .025″
    • .030″
    • .035″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs