{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Stigning | 0,03 mm; 0,05 mm; 0,08 mm; 0,13 mm | |
| Tykkelse min. | 0,05 mm | |
| Tykkelse maks. | 0,89 mm | |
| Bladlængde | 100 mm | |
| Antal blade | 13 stk. | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Bladstyrker | 0,05 mm; 0,08 mm; 0,1 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,38 mm; 0,51 mm; 0,64 mm; 0,76 mm; 0,89 mm | |
| Produkttype | søgerblad | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 6548680 | |
| EAN/GTIN | 4010886654866 | |
| Producentnummer | 6548680 | |
| L-nummer | L60160 1936 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |