Surtidos de galgas en forma de abanico

Número de artículo: 6548680
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de paso 0,03 mm; 0,05 mm; 0,08 mm; 0,13 mm
Grosor mín. 0,05 mm
Grosor máx. 0,89 mm
Longitud de las hojas 100 mm
Número de hojas 13 ud.
Configurable no
Grosor de laminillas 0,05 mm; 0,08 mm; 0,1 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,38 mm; 0,51 mm; 0,64 mm; 0,76 mm; 0,89 mm
Tipo de producto Calibre de espesores
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 6548680
EAN / GTIN 4010886654866
Número del fabricante 6548680
Número L L60160 1936
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mango niquelado

Característica:

  • Número de hojas: 13
  • Diseño: niquelado
  • Longitud de la cuchilla [mm]: 100 mm
  • Grosor de la cuchilla [pulg.]:
    • .002″
    • .003″
    • .004″
    • .005″
    • .006″
    • .008″
    • .010″
    • .012″
    • .015″
    • .020″
    • .025″
    • .030″
    • .035″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no