Ventilator cu calibru de măsurare .0002 - .035″.

Cod articol.: 6548680
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas 0,03 mm; 0,05 mm; 0,08 mm; 0,13 mm
Grosime min. 0,05 mm
Grosime max. 0,89 mm
Lungimea foii 100 mm
Numărul de foi 13 buc.
Configurabil nu
Grosimea lamelelor 0,05 mm; 0,08 mm; 0,1 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,38 mm; 0,51 mm; 0,64 mm; 0,76 mm; 0,89 mm
Tip produs Leră cu palpator
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 6548680
EAN / GTIN 4010886654866
Număr producător 6548680
L-Număr L60160 1936
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu mâner de protecție, pliabil, lungimea lamei 100 mm
Mâner nichelat

Caracteristică:

  • Număr de foi: 13
  • Design: nichelată
  • Lungimea lamei [mm]: 100 mm
  • Grosimea lamei [inch]:
    • .002″
    • .003″
    • .004″
    • .005″
    • .006″
    • .008″
    • .010″
    • .012″
    • .015″
    • .020″
    • .025″
    • .030″
    • .035″
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu