Scomparti per il tastatore

Codice art.: 6548680
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Passo 0,03 mm; 0,05 mm; 0,08 mm; 0,13 mm
Spessore min. 0,05 mm
Spessore max. 0,89 mm
Lunghezza della lama 100 mm
Numero lame 13 pz.
Configurabile no
Spessori lama 0,05 mm; 0,08 mm; 0,1 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,38 mm; 0,51 mm; 0,64 mm; 0,76 mm; 0,89 mm
Tipo di prodotto Spessimetro
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6548680
EAN / GTIN 4010886654866
Codice del produttore 6548680
Numero-L L60160 1936
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Supporto nichelato

Proprietà:

  • Numero di fogli: 13
  • Design: nichelato
  • Lunghezza lama [mm]: 100 mm
  • Spessore lama [pollici]:
    • .002″
    • .003″
    • .004″
    • .005″
    • .006″
    • .008″
    • .010″
    • .012″
    • .015″
    • .020″
    • .025″
    • .030″
    • .035″
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no