Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego HCT, maksymalny moment obrotowy: 350Nm

Nr art.: 654410 350
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,34 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,34 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 276,95 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
min. moment obrotowy 20 Nm
Maks. moment obrotowy 350 Nm
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Rozdzielczość 0,1 Nm
Złącze Bluetooth®; USB
Masa 3 kg
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Nadaje się do kalibracji tak
Rozmiar, 4-kątne 1/2
Typ wtyczki wejściowej A; C; G; I
Długość przewodu 1,8 m
Stopień ochrony IP IP40
Seria HCT
Oznaczenie producenta Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT
Opakowanie Plastikowa obudowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Indeks momentu obrotowego 1
Wskaźnik tak
Wskaźnik długości 161 mm
szerokość wskaźnika 146 mm
wysokość wskaźnika 86 mm
Uchwyt 4-kątne
Przełączalny odczyt tak
Dokładność ± 1 %
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość całkowita 161 mm
Szerokość łącznie 146 mm
Wysokość całkowita 86 mm
Protokół kontrolny tak
Z wyświetlaczem tak
Przekątna wyświetlacza 2,8 cale
Typ wyświetlacza TFT
Podświetlenie wyświetlacza tak
Przechowywanie wartości pomiarów tak
Liczba miejsc w pamięci 1 000 szt.
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654410 350
EAN / GTIN 4062406141226
Numer producenta 654410 350
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do użycia z mechanicznymi i cyfrowymi kluczami dynamometrycznymi (nie HCT) i wkrętakami, a także
kluczami dynamometrycznymi HCT. Ustawianie i sprawdzanie prawo- i lewoskrętnych wkrętaków
i kluczy dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem.
  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem pamięci.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze znacznikiem czasu (wraz z datą i godziną) i 20 programowanych przypadków testowych.
  • Tryby: Wyświetlanie ciągłe (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak) i wskazania wartości szczytowej (Peak-Hold). W razie użycia z kluczem dynamometrycznym HCT dostępne są 2 inne tryby: Track-HCT i Peak-Hold-HCT. Jednocześnie na wyświetlaczu przyrządu wyświetlane są zmierzone wartości klucza dynamometrycznego HCT oraz zmierzone wartości przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego. Osiągnięte wartości szczytowe są wyświetlane w porównaniu i oceniane automatycznie.
  • Mocowanie: można mocować do płaskich powierzchni (stoły, ściany itp.) za pomocą 4 śrub (M10).
  • 3 gniazda do bezpiecznego magazynowanych adapterów (kształtka powiększająca).
  • Wyjście danych: Przez Bluetooth® lub USB-C.
  • Możliwe aplikacje bezprzewodowe: Aplikacja HCT dla systemu Windows i aplikacja mobilna HCT. Przyrząd kontrolny ma dwukierunkowe złącze. Przyrząd kontrolny może być również obsługiwany niezależnie (bez aplikacji).
  • Aplikacje: Aktywacja aplikacji HCT na Windows wymaga klucza sprzętowego Bluetooth® nr 498999 STICK (licencja) oraz oprogramowania dla Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacja mobilna HCT jest dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.
  • Dopuszczenie radiowe: Przyrząd kontrolny do pomiaru momentu obrotowego z interfejsem Bluetooth® ma dopuszczenie radiowe ważne we wszystkich krajach UE, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i Wielkiej Brytanii.
  • Ochrona hasłem: możliwa jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) oraz do zabezpieczenia przypadków testowych. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym przeprowadzeniu przypadku testowego była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Można indywidualnie ustawić wstępny punkt ostrzegania. Akustyczny sygnał ostrzegawczy można indywidualnie dezaktywować.
  • Klasa ochrony IP40
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym i datą ostatniej kalibracji. Datę następnej kalibracji można ustawić na przyrządzie do pomiaru momentu obrotowego.

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.

Zaleta:

Skorzystaj z połączenia przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego HCT oraz wkrętaka dynamometrycznego / do pomiaru kąta obrotu HCT lub klucza dynamometrycznego HCT – aby zyskać większą przejrzystość, bezpieczeństwo i efektywność podczas kontroli momentu obrotowego.
  • Opatentowana technologia Hoffmann Group: Jednoczesna prezentacja wyników pomiarów wkrętaka dynamometrycznego / do pomiaru kąta obrotu HCT oraz przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego HCT na wyświetlaczu przyrządu kontrolnego – dla maksymalnej przejrzystości i bezpośredniej porównywalności.
  • Wyświetlanie i automatyczna ocena wartości szczytowych osiągniętych przez obydwa urządzenia.
  • Wkrętaki dynamometryczne / do pomiaru kąta obrotu HCT lub klucze dynamometryczne HCT zablokowane ze względu na przeciążenie można szybko i łatwo odblokować za pomocą przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego HCT (po odblokowaniu zaleca się kalibrację wkrętaków dynamometrycznych / do pomiaru kąta obrotu HCT lub kluczy dynamometrycznych HCT).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Aby móc w pełni korzystać z zalet oprogramowania układowego do obsługi aplikacji i Bluetooth® kluczy dynamometrycznych HCT, należy je aktualizować!

Oprogramowanie układowe aplikacji GARANT od wersji 3.37, oprogramowanie układowe Bluetooth® od wersji 0.95.
Oprogramowanie układowe aplikacji HOLEX od wersji 1.1.10, oprogramowanie układowe Bluetooth® od wersji 1.3.6.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Klasa dokładności:

W prawo i w lewo: +/- 1%.

W dostawie:

Przewód do transmisji danych USB-C (1,8 m), zasilacz (USB-A), adaptery krajowe (typu A, C, G oraz I), certyfikat zgodności. Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

  • Pasujące adaptery dodatkowe są dostępne pod nr 649550 i nr 650006.
  • Za pośrednictwem darmowej aplikacji na smartfony można opcjonalnie odtwarzać najnowsze oprogramowanie urządzenia na przyrządzie kontrolnym przez Bluetooth®, aby móc aktywować przyszłe rozszerzenia funkcji.
  • Użytkowanie mobilne możliwe w połączeniu z GARANT Easyfix FlexPower nr 957520 USB.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontroli narzędzi dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem oraz do ogólnych pomiarów momentów obrotowych w zakresie pomiarowym przyrządu do kontroli momentu obrotowego.
  • Moment obrotowy można przykładać w prawo lub w lewo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Przed użyciem doprowadzać do temperatury pokojowej przez co najmniej 30 minut.
  • Stosować wyłącznie w przypadku zgodnego z przepisami, niezawodnego zamocowania.
  • Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest w nienagannym stanie technicznym i umożliwia bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • W razie upadku lub kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie i kalibrację dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować wyłącznie zalecane adaptery i złącza trzpieniowe.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać zalecanych momentów dokręcania.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani cieczy.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie przeprowadzać testu momentu obrotowego na napędzanych silnikiem wkrętakach ani kluczach do śrub.
  • Nie stosować w przypadku nieprawidłowej instalacji elektrycznej i mechanicznej, obsługi ani czyszczenia.