Appareil électronique de contrôle du couple HCT 350 Nm

Réf.: 654410 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 238,00 € /pcs.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 308,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Interface: Interface USB; Interface Bluetooth
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 350 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Interface USB; Interface Bluetooth
Application radio Application mobile HCT; Application HCT Windows
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Résolution 0,1 Nm
Plage de mesure 20 Nm - 350 Nm
Largeur afficheur 146 mm
Hauteur afficheur 86 mm
Profondeur afficheur 161 mm
Poids 3 kg
Emmanchement carré 1/2 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareil de contrôle de couple
Indice de protection IP IP 40
Série HCT

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654410 350
EAN / GTIN 4062406141226

Description

Exécution:

Pour l’utilisation de clés dynamométriques mécaniques et numériques de marque (sauf HCT), de tournevis et de
clés dynamométriques HCT. Réglage et contrôle de clés dynamométriques à déclenchement, à affichage, à droite et à gauche
Clés dynamométriques et tournevis.
  • Affichage: Grand écran TFT lumineux de 2,8 pouces, à fort contraste et angle de vue stable, avec graduation double. Avec affichage de la capacité de la mémoire.
  • Mémoire: 1000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure) et 20 cas de test configurables.
  • Modes: Affichage en ligne (Track), identification du point d’inflexion (First-Peak) et affichage de la valeur maximale (Peak-Hold). En cas d’utilisation avec une clé dynamométrique HCT, 2 autres modes sont disponibles: Track-HCT et Peak-Hold-HCT. Les valeurs mesurées de la clé dynamométrique HCT et celles de l’appareil de contrôle du couple HCT sont affichées simultanément sur l’appareil de contrôle du couple. Les valeurs maximales atteintes sont affichées en comparaison et évaluées automatiquement.
  • Fixation: possibilité de fixation sur des surfaces planes (table, mur, etc.) à l’aide de 4 vis (M10).
  • 3 encoches pour ranger en toute sécurité les adaptateurs (augmentateur).
  • Sortie de données: Via Bluetooth ou USB-C.
  • Applications sans fil possibles: Application HCT Windows et application mobile HCT. L’appareil de contrôle possède une interface bidirectionnelle. L’appareil de contrôle peut également être utilisé de manière autonome (sans application).
  • Applications: L’application HCT Windows nécessite le dongle Bluetooth 49 8999 Stick (licence) et le logiciel d’application Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). L’application mobile HCT pour iOS et Android est disponible gratuitement.
  • Homologation radio: L’appareil de contrôle du couple avec interface Bluetooth possède une homologation radio valide dans tous les pays de l’UE, en Suisse, en Norvège, en Turquie et au Royaume-Uni.
  • Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les cas de test. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches lors de cas de test incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
  • Signaux d’avertissement: visuels (changement de couleur sur l’affichage) et sonores (buzzer). Le moment de pré-alerte peut être réglé individuellement. Les signaux d’avertissement sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
  • Classe de protection IP40
  • Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
  • Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
  • Affichage de la version logicielle avec le numéro de série et la date du dernier étalonnage. La date du prochain étalonnage peut être définie sur l’affichage de l’appareil de contrôle du couple.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Avantage(s):

En cas d’utilisation de l’appareil de contrôle du couple HCT en association avec une clé dynamométrique HCT:
  • Affichage simultané des valeurs mesurées de la clé dynamométrique HCT et de celles de l’appareil de contrôle du couple HCT sur l’affichage de l’appareil de contrôle du couple.
  • Affichage et évaluation automatique des valeurs maximales obtenues par la clé dynamométrique HCT et l’appareil de contrôle du couple HCT.
  • Les clés dynamométriques HCT bloquées en raison d’une surcharge peuvent être réactivées à l’aide de l’appareil de contrôle du couple. (Après l’activation, il est recommandé d’étalonner les clés dynamométriques HCT).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Veuillez mettre à jour le micrologiciel de l’application et le micrologiciel Bluetooth de vos clés dynamométriques HCT afin de profiter pleinement de leurs avantages!

Micrologiciel de l’application GARANT à partir de la version 3.37, micrologiciel Bluetooth à partir de la version 0.95.
Micrologiciel de l’application HOLEX à partir de la version 1.1.10, micrologiciel Bluetooth à partir de la version 1.3.6.

Fonctionnement:

IP40: protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Précision:

Dans le sens horaire et antihoraire: +/- 1%.

Livraison:

Câble de données USB-C (1,8 m), bloc d’alimentation, adaptateur national (types A, C, G et I), certificat de conformité Avec valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Adaptateurs supplémentaires disponibles, voir 649550 et 650006.

L’application gratuite pour smartphone permet également de télécharger la dernière version du logiciel de l’appareil de contrôle via Bluetooth afin de débloquer les futures extensions de fonctions.