Sähköinen vääntömomentintarkistuslaite HCT 350 Nm

Tuote nro.: 654410 350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 273,70 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 354,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Liitäntä: USB-rajapinta; Bluetooth-liitäntä
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 350 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±1 %
Liitäntä USB-rajapinta; Bluetooth-liitäntä
Radiokäyttö HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Näyttötarkkuus 0,1 Nm
Mittausalue 20 Nm - 350 Nm
Näyttölaitteen leveys 146 mm
Näyttölaitteen korkeus 86 mm
Näyttölaitteen syvyys 161 mm
Paino 3 kg
Nelikulmaliitäntä 1/2 tuuma
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite
IP-suojausluokka IP 40
Sarja HCT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654410 350
EAN / GTIN 4062406141226

Kuvaus

Malli:

Mekaanisten ja digitaalisten merkkimomenttiavaimien (ei HCT) ja ruuvitalttojen sekä
HCT-momenttiavaimien käyttöön. Laukaisevan, näyttävän sekä myötä- ja vastapäivään pyörivän
momenttiavaimen ja ruuvitaltan säätö ja tarkistus.
  • Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 2,8 tuuman TFT-näyttö, jossa on kaksoisasteikko. Muistin ilmaisin.
  • Muistitila: 1000 mitattua arvoa aikaleimalla (mukaan lukien päivämäärä ja aika) ja 20 määritettävää testitapausta.
  • Tilat: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First Peak) ja huippuarvon näyttö (Peak Hold). HCT-momenttiavaimen yhteydessä käytettävissä on 2 muuta käyttötilaa: Track-HCT ja Peak-Hold-HCT. HCT-momenttiavaimen mitatut arvot ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT mitatut arvot näkyvät samanaikaisesti mittaus-/tarkastuslaitteen näytössä. Saadut huippuarvot näytetään vertailussa ja arvioidaan automaattisesti.
  • Kiinnitys: Voidaan kiinnittää tasaisille pinnoille (pöytä, seinä jne.) 4 ruuvilla (M10).
  • 3 paikkaa sovittimien turvalliseen säilytykseen (suurennuskappale).
  • Datalähtö: Bluetooth tai USB-C mahdollista.
  • Mahdolliset langattomat sovellukset: HCT Windows-sovellus ja HCT-mobiilisovellus. Mittaus-/tarkastuslaitteessa on kaksisuuntainen liittymä. Mittaus-/tarkastuslaitetta voidaan käyttää myös itsenäisesti (ilman sovellusta).
  • Sovellukset: HCT Windows -sovelluksen aktivointiin vaaditaan Bluetooth-dongle 49 8999 tikku (lisenssi) ja Windows-sovellusohjelmisto (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-sovellus on saatavilla maksutta iOS-ja Android-laitteisiin.
  • Radiolaitelupa: Bluetooth-liittymän sisältävillä vääntömomentin tarkistuslaitteilla on pätevä radiolaitelupa kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
  • Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana) sekä testitapausten suojaukseen. Lisäksi voidaan säätää, että työskentelyn jatkaminen on mahdollista vasta salasanan syöttämisen jälkeen, jos testitapausta ei ole suoritettu oikein.
  • Varoitussignaalit ovat optisia (värinmuutos näytössä) ja akustisia (summeri). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Akustisen varoituksen ajankohdan voi haluttaessa poistaa käytöstä.
  • Suojaluokka IP40
  • Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
  • Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
  • Näyttö: Ohjelmistoversion ja sarjanumeron sekä viimeisen kalibrointipäivän näyttö. Seuraavan kalibroinnin päivämäärä voidaan asettaa vääntömomentin tarkistuslaitteeseen.

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.

Etu:

Kun vääntömomentin tarkistuslaitetta HCT käytetään yhdessä HCT-momenttiavaimen kanssa:
  • HCT-momenttiavaimen HCT ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT lukemat näytetään samanaikaisesti mittaus-/tarkastuslaitteen näytössä.
  • Näyttää ja arvioi automaattisesti HCT-momenttiavaimen ja vääntömomentin tarkistuslaitteen HCT saavutetut huippuarvot.
  • Ylikuormituksen vuoksi lukkiutuneet HCT-momenttiavaimet voidaan ottaa uudelleen käyttöön vääntömomentin tarkistuslaitteen avulla. (Aktivoinnin jälkeen on suositeltavaa kalibroida HCT-momenttiavain).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Langattoman Bluetooth-yhteyden edut:
  • Helppo tiedonsiirto: Mittaustulos lähetään napin painalluksella suoraan tietokonesovellukseen (esim. Excel tai Word) tai älypuhelimeen - donglea ei tarvita.
  • Liikkumavapaus: Ei häiritseviä tiedonsiirtokaapeleita.
  • Paikasta riippumattomuus: Mittaukset voidaan tehdä suoraan koneessa ja lähettää langattomasti sovellukseen.
  • Turvallinen tiedonsiirto: Ei luku- tai siirtovirheitä - useiden mittauslaitteiden yhdistäminen mahdollista.

Päivitä HCT-momenttiavaimen sovellus- ja Bluetooth-laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää kaikkia etuja!

GARANT-sovelluksen laiteohjelmistoversio alk. versiosta 3.37, Bluetooth-laiteohjelmistoversio alk. versiosta 0.95.
HOLEX-sovelluksen laiteohjelmisto alk. versiosta 1.1.10, Bluetooth-laiteohjelmisto alk. versiosta 1.3.6.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Tarkkuus:

Myötäpäivään ja vastapäivään: +/- 1 %.

Toimituksen sisältö:

USB-C-tiedonsiirtokaapeli (1,8 m), verkkolaite, maasovitin (tyyppi A, C, G ja I), vaatimustenmukaisuusvakuutus. Mukana kestävä muovilaukku.

Ohje:

Sopivat lisäsovittimet löytyvät numerolla 649550 ja numerolla 650006.

Maksuttoman älypuhelinsovelluksen avulla voidaan valinnaisesti ladata mittaus-/tarkistuslaitteeseen uusin laiteohjelmisto Bluetoothin välityksellä, jotta tulevat toimintojen laajennukset voidaan aktivoida.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript