Czujniki pomiarowe „FMT“, maksymalny moment obrotowy: 2Nm

Nr art.: 654350 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 666,22 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±0,5
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 2 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±0,5 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zakres pomiarowy 0,04 Nm - 2 Nm
uchwyt czworokątny 1/4 cal
uchwyt 6-kątny 1/4 cal
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654350 2
EAN / GTIN 5060922232892
Numer producenta 50671.LOG

Opis

Wykonanie:

  • sensory statyczne kompletne, z przewodem (2 m), do bezpośredniego podłączenia do nr 654300 albo 654340 (automatyczne rozpoznawanie danych kalibracyjnych)
  • bezpośrednie mocowanie na powierzchni roboczej za pomocą 3 śrub (nie wchodzą do zakresu dostawy).

W dostawie:

Z certyfikatem kalibracyjnym UKAS dla kierunku pracy w prawo.
Włącznie do rozm. 150 z symulatorem dokręcania śrub do sprawdzania wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. W wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Nie nadają się do wkrętarek udarowych!