{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. moment obrotowy | 30 Nm | |
| Rozmiar, 4-kątne | 3/4 | |
| Maks. moment obrotowy | 1 500 Nm | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 0,5 % | |
| Uchwyt | 4-kątne | |
| Kierunek dociągania | strona prawa | |
| Rodzaj produktu | Przetwornik pomiarowy | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Z wyświetlaczem | nie |
| Numer artykułu | 654350 1500 | |
| EAN / GTIN | 5060922233110 | |
| Numer producenta | 50676.LOG |