{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sukimo momentas min. | 0,04 Nm | |
| Dydis, kvadratinis veržlių raktas | 1/4 | |
| sukimo momentas maks. | 2 Nm | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Sukimo momento indeksas | 1 | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | 0,5 % | |
| Laikiklis | kvadratinis veržlių raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Šešiabriaunio laikiklis | 1/4 | |
| produkto rūšis | Matavimo verčių keitiklis | |
| Patikros protokolas | taip | |
| Su ekranu | ne | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 654350 2 | |
| EAN / GTIN | 5060922232892 | |
| Gamintojo numeris | 50671.LOG |