Merilni dajalniki „FMT“, Maksimalni vrtilni moment: 2Nm

Št. art.: 654350 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 137,50 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Najmanjši navor 0,04 Nm
Velikost, 4-kotnik 1/4
Največji navor 2 Nm
Embalaža Plastični kovček
Napajanje omrežno napajanje
Indeks vrtilnega momenta 1
Natančnost merjenja vrtilnega momenta 0,5 %
Vpenjala 4-kotnik
Smer zatezanja desno
6-kotno držalo 1/4
Vrsta izdelka Merilni dajalniki
Poročilo o preizkusu da
Z zaslonom nein
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654350 2
EAN/GTIN 5060922232892
Številka proizvajalca 50671.LOG

Opis

Izvedba:

  • Statični senzorji kompletno z 2 m kabla za neposredno priključitev na art. 654300 ali art. 654340 (samodejno prepoznavanje podatkov za kalibriranje).
  • Neposredna pritrditev na delovno površino s 3 vijaki (niso v obsegu dobave).

Obseg dobave:

Vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno.
Do vklj. vel. 150 s simulatorjem izpadanja vijakov za preverjanje električnih in pnevmatskih vijačnikov. V čvrstem kovčku iz umetne mase.

Opomba:

Ni primerno za udarne vijačnike!