Måleværdiføler “FMT”, Maks. moment: 2Nm

Art.-nr.: 654350 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 1.024,36 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilspændingsmoment min. 0,04 Nm
Størrelse, firkant 1/4
drejningsmoment maks. 2 Nm
Emballage Kunststofkuffert
Energiforsyning med kabel
Tilspændingsmoment, indeks 1
Målenøjagtighed, moment 0,5 %
Holder firkant
Tilspændingsretning højre
Sekskantholder 1/4
produkttype Måleværdiføler
Testrapport ja
Med display nej
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 654350 2
EAN/GTIN 5060922232892
Producentnummer 50671.LOG

Betegnelse

Udførelse:

  • Statisk føler komplet med kabel (2 m) til direkte tilslutning til nr. 654300 eller nr. 654340 (automatisk genkendelse af kalibreringsdata).
  • Direkte fastgørelse på arbejdsfladen med 3 skruer (medfølger ikke).

Leveringsomfang:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.
Op til str. 150 med skruesimulator til kontrol af el- eller trykluftskruemaskiner. I stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Egner sig ikke til slagnøgler!