{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. moment obrotowy | 0,04 Nm | |
| Rozmiar, 4-kątne | 1/4 | |
| Maks. moment obrotowy | 2 Nm | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 0,5 % | |
| Uchwyt | 4-kątne | |
| Kierunek dociągania | strona prawa | |
| uchwyt 6-kątny | 1/4 | |
| Rodzaj produktu | Przetwornik pomiarowy | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Z wyświetlaczem | nie | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 654350 2 | |
| EAN / GTIN | 5060922232892 | |
| Numer producenta | 50671.LOG |