Przetwornik pomiarowy „FMT“, maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 654350 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 696,88 PLN /szt.
  • 6 547,92 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. moment obrotowy 0,5 Nm
Rozmiar, 4-kątne 1/4
Maks. moment obrotowy 10 Nm
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Indeks momentu obrotowego 1
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 0,5 %
Uchwyt 4-kątne
Kierunek dociągania strona prawa
uchwyt 6-kątny 1/4
Rodzaj produktu Przetwornik pomiarowy
Protokół kontrolny tak
Z wyświetlaczem nie
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654350 10
EAN / GTIN 2050001016676
Numer producenta 50672.LOG

Opis

Wykonanie:

  • sensory statyczne kompletne, z przewodem (2 m), do bezpośredniego podłączenia do nr 654300 albo 654340 (automatyczne rozpoznawanie danych kalibracyjnych)
  • bezpośrednie mocowanie na powierzchni roboczej za pomocą 3 śrub (nie wchodzą do zakresu dostawy).

W dostawie:

Z certyfikatem kalibracyjnym UKAS dla kierunku pracy w prawo.
Włącznie do rozm. 150 z symulatorem dokręcania śrub do sprawdzania wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. W wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Nie nadają się do wkrętarek udarowych!