{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica wiercenia wstępnego | 10 mm | |
| Głębokość rowka t | 3,98 mm | |
| Długość całkowita L | 66 mm | |
| Do rowka o szerokości m | 4 mm | |
| Dla dokładności pasowania | P9 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Gatunek | IC908 | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
| Numer artykułu | 6405324 | |
| EAN / GTIN | 7291075304220 | |
| Numer producenta | 6405324 | |
| Numer L | L24030 556 |