{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr předvrtání | 10 mm | |
| Hloubka drážky t | 3,98 mm | |
| Celková délka L | 66 mm | |
| Pro šířku drážky m | 4 mm | |
| Pro vysokou přesnost lícování | P9 | |
| Řezný materiál | HC | |
| Typ | IC908 | |
| Druh produktu | drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
| Katalogové číslo | 6405324 | |
| EAN / GTIN | 7291075304220 | |
| Číslo výrobce | 6405324 | |
| L-číslo | L24030 556 |