SCB 010.398.020-41 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN6885 (P9)

Codice art.: 6405324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Diametro del preforatura 10 mm
Profondità scanalatura t 3,98 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
Per larghezza scanalatura m 4 mm
Per precisione di accoppiamento P9
Materiale da taglio HC
Tipo IC908
Tipo di prodotto utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405324
EAN / GTIN 7291075304220
Codice del produttore 6405324
Numero-L L24030 556

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3.98 mm

Proprietà:

  • ametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.98 mm
  • Functional Width (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 66 mm