SCB 010.398.020-41 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 6885 (toleranca P9)

Št. art.: 6405324
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Premer osnovne izvrtine 10 mm
Globina utora 3,98 mm
Skupna dolžina 66 mm
Za utore s širino 4 mm
Za natančnost prilega P9
Rezalni material HC
Zvrst IC908
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405324
EAN/GTIN 7291075304220
Številka proizvajalca 6405324
L-število L24030 556

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 3,98 mm

Lastnosti:

  • Premer dovoda, stran stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,98 mm
  • Širina funkcije (WF) 4 mm
  • DMin, odcep 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 66 mm