SCB 010.398.020-41 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Ajuste Ceñido (P9), Según la Norma DIN6885

Número de artículo: 6405324
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Diámetro de taladrado previo. 10 mm
Profundidad de la ranura t 3,98 mm
Longitud total L 66 mm
Para anchura de ranura m 4 mm
Para precisión de ajuste P9
Material de corte HC
Clase IC908
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 6405324
EAN / GTIN 7291075304220
Número del fabricante 6405324
Número L L24030 556

Descripción

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.98 mm

Característica:

  • ámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.98 mm
  • Ancho funcional (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 66 mm