SCB 010.398.020-41 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette avec tolérance serrée (P9) suivant DIN 6885

Réf.: 6405324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Diamètre de pré-perçage 10 mm
Profondeur de rainure t 3,98 mm
Longueur totale L 66 mm
Pour largeur de rainure m 4 mm
Pour ajustage P9
Nuance de coupe HC
Nuance IC908
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 6405324
EAN / GTIN 7291075304220
Réf. fabricant 6405324
Article hors catalogue L24030 556

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.98 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.98 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 66 mm