SCB 010.398.020-41 IC908 Plăcuţă pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță P9)

Cod articol.: 6405324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Diametrul găurii prealabile 10 mm
Adâncimea canalului t 3,98 mm
Lungimea totală L 66 mm
Pentru lăţime canelură m 4 mm
Pentru precizia ajustajului P9
Material tăiș HC
Categorie IC908
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 6405324
EAN / GTIN 7291075304220
Număr producător 6405324
L-Număr L24030 556

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță P9)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.98 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 66 mm