{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwigienka do przełączania | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| liczba zębów (zatrzask) | 72 | |
| Długość całkowita L | 277 mm | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120-C | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/2 cala | |
| Seria | Zyklop | |
| Wersja | Przegub (obrotowy) | |
| Min. kąt roboczy | 5 stopni | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza | 12,5 mm | |
| Oznaczenie producenta | 8000 C | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 640490 | |
| EAN / GTIN | 4013288121882 | |
| Numer producenta | 05003600001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |