• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal, dvosmerna, 1/2 cole z vrtljivo glavo in izmetačem

Št. art.: 640490
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
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
Sprememba smeri vrtenja prek preklopna plošča
Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Število zob (zaskok) 72
Celotna dolžina L 277 mm
Z izmetačem Da
Površina orodja kromirano
Standard DIN 3120-C
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 1/2 cole
Serija Zyklop
Izvedba zglob (gibljiv)
Delovni kot min. 5 stopinj
Vrsta ročaja standarni ročaj
Zev ključa 12,5 mm
Oznaka proizvajalca 8000 C
Barva zelena; črna
Vrsta izdelka Raglja
Pogon ročaj
Pogon Zunanji 4-kotnik
Teleskopska funkcija ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 640490
EAN/GTIN 4013288121882
Številka proizvajalca 05003600001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Prosto vrtljiva glava raglje z določenimi zaskočnimi položaji pri 0° (uporaba kot izvijač) in obojestransko pri 75° in 90°. Delovni kot 5°, z izmetačem in ploščico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.