Carraca de dientes finos “Zyklop”, conmutable, 1/2 pulgada con cabezal basculante inmovilizable y expulsor

Número de artículo: 640490
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cambio de sentido de giro mediante Disco de cambio
Material herramienta Acero al cromo-vanadio
Número de dientes (muescas) 72
Longitud total L 277 mm
Con expulsor sí
Superficie herramienta cromado/a
Norma DIN 3120-C
Tamaño de salida, Cuadrado macho 1/2 pulgada
Serie Zyklop
Modelo Articulación (giratoria)
Ángulo de trabajo mín. 5 grados
Tipo de mango Mango estándar
Ancho de llave 12,5 mm
Denominación del fabricante 8000 C
Color verde; negro
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Número del fabricante 05003600001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Cabeza de carraca basculante libremente con posiciones de enclavamiento definidas a 0° (utilización como un destornillador) y por ambos lados en las posiciones de 75° y 90°. Ángulo de trabajo de 5° con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.