{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Changement du sens de rotation via | disque réversible | |
| Matériau outil | acier au chrome-vanadium | |
| Nombre de dents (cran) | 72 | |
| Longueur totale L | 277 mm | |
| avec éjecteur | oui | |
| Surface outil | avec chromage | |
| Norme | DIN 3120-C | |
| Taille côté sortie, Carré mâle | 1/2 pouce | |
| Série | Zyklop | |
| Exécution | articulation (pivotante) | |
| Angle de reprise min. | 5 degrés | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Ouverture | 12,5 mm | |
| Référence fabricant | 8000 C | |
| Couleur | vert; noir | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Entraînement | poignée | |
| Entraînement de sortie | Carré mâle | |
| Fonction télescopique | non | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 640490 | |
| EAN / GTIN | 4013288121882 | |
| Réf. fabricant | 05003600001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |